Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-20-EW

LED light strip FLB-24-20-EW

Nº de art. 0976502548
EAN 4062856545308
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
Flexible LED light strip, for sticking on
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

24 V

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo

Material

Plástico

Nivel de potencia

15.5 W

Condiciones de nivel de potencia

Por metro

Número de LED

1200 Uds

Color de la luz

Blanco ajustable

Temperatura de color mínima

2700 K

Temperatura de color máxima

6500 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90

Longitud

5000 mm

Anchura

8 mm

Altura

1,2 mm

Longitud de la sección

50 mm

Tipo de conexión

Sistema de conexión LD2

Longitud del cable

1800 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

30000 h

Flujo luminoso

1464 lm

Condiciones de flujo luminoso

por metro

Iluminancia

2030 lx

Longitud máxima

4600 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
LED transformer 24 V LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
x 1 Cant.
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-WEISS

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
x 1 Cant.
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
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
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-WEISS

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
x 1 Cant.
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6
x 1 Cant.
Cable de conexión para FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-12/24)-50MM

x 1 Cant.
Clavija de conexión rígida FLB-12/24

CONPLG-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-RIGD

x 1 Cant.
Conector de esquina de 90° FLB-12/24

CRNCON-F.LGHTSTR-(FLB-12/24)-90DGR

x 1 Cant.
Cable de conexión para FLB-24-4+12

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-24-4/24-12))