LED light strip FLB-24-16
LED light strip FLB-24-16
Cikksz. 0976521275
EAN 4099618781674
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Névleges teljesítmény | 10 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Világítótest típusa | SMD |
LED-ek száma | 600 darab |
Alkalmazási terület | Universal lighting |
Fényáram | 362 lm |
Fényáram feltételei | méterenként |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 4 mm |
Tolerance width(+/-) | 0,2 mm |
Magasság | 10 mm |
Metszet hossz | 50 mm |
Max. hosszúság | 5000 mm |
Anyag | Műanyag |
Szerelési mód | Rácsavarozható, vagy bemarható |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer, WPS-24 |
Kábelhossz | 1800 mm |
Kivitel | With connection line (on both sides) |
Energiahatékonysági osztály | F |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!