LED light strip FLB-24-16
LED light strip FLB-24-16
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 24 V |
Type montering | Screw-on or mill into |
Materiale | Plast |
Nominell effekt | 10 W |
Betingelser for nominell effekt | Per meter |
Antall LED-er | 600 STK |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3000 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 90 |
Lengde | 5000 mm |
Bredde | 4 mm |
Høyde | 10 mm |
Installasjonsdybde | 10 mm |
Seksjonslengde | 50 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD2 |
Kabellengde | 1800 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 362 lm |
Betingelser for lysstrøm | per watt |
Lysstyrke | 303 lx |
Maks. lengde | 5000 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.