Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-24-16

LED light strip FLB-24-16

Nº de art. 0976502743
EAN 4062856544905
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
For placement in notch, with homogeneous illumination
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

24 V

Tipo de montaje

Atornillar o fresar

Material

Plástico

Nivel de potencia

10 W

Condiciones de nivel de potencia

Por metro

Número de LED

600 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3000 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90

Longitud

5000 mm

Anchura

4 mm

Altura

10 mm

Profundidad de la instalación

10 mm

Longitud de la sección

50 mm

Tipo de conexión

Sistema de conexión LD2

Longitud del cable

1800 mm

Clase de protección IP

IP 67

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

30000 h

Flujo luminoso

362 lm

Condiciones de flujo luminoso

por vatio

Iluminancia

303 lx

Longitud máxima

5000 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Transformador LED 24 V LED-T-24-1 Para luces LED 24 V

TRAFO-LED-T-24-1-24V-60W-L180XB52XH30
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
Controlador de atenuación remoto, 24V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-24V-75W-EXT-W-CONTR

x 1 Cant.
Interruptor basculante empotrado

PULSADOR ON/OFF 15MM DIAMETRO 24V

Interruptor basculante empotrado pequeño y discreto para encastrar