LED light strip FLB-24-14-EW
LED light strip FLB-24-14-EW
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 24 V |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Anyag | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 7.8 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
LED-ek száma | 600 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 2700 K |
Max. színhőmérséklet | 6500 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 8 mm |
Magasság | 1.2 mm |
Metszet hossz | 100 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LD2 |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 730 lm |
Fényáram feltételei | méterenként |
Megvilágítás erőssége | 743 lx |
Max. hosszúság | 5000 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!