LED light strip FLB-24-14-EW
LED light strip FLB-24-14-EW
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 24 V |
Type de montage | Mettre en place avec de la colle |
Matière | Plastique |
Puissance | 7.8 W |
Conditions pour puissance nominale | Par mètre |
Nombre de LED | 600 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 2700 K |
Température de couleur max. | 6500 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 90 |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 8 mm |
Hauteur | 1,2 mm |
Longueur de section | 100 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD2 |
Longueur de câble | 1800 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 730 lm |
Conditions de flux lumineux | par mètre |
Éclairement | 743 lx |
Longueur max. | 5000 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!