LED light strip FLB-24-14-EW
LED light strip FLB-24-14-EW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ světelného zdroje | LED |
Jmenovité napětí | 24 V |
Typ sestavení | Montáž lepidlem |
Materiál | Plast |
Výkon | 7.8 W |
Podmínky pro výkon | Na metr |
Počet diod LED | 600 ks |
Barva světla | Nastavitelná bílá |
Min. teplota barev | 2700 K |
Max. teplota barev | 6500 K |
Min. index reprodukce barev (CRI) | 90 |
Délka | 5000 mm |
Šířka | 8 mm |
Výška | 1,2 mm |
Délka řezu | 100 mm |
Typ připojení | Plug-in systém LD2 |
Délka kabelu | 1800 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Životnost světelného zdroje | 30000 h |
Světelný tok | 730 lm |
Podmínky pro světelný proud | na metr |
Intenzita osvětlení | 743 lx |
Max. délka | 5000 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!