Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-12-8-EW

LED light strip FLB-12-8-EW

Cikksz. 0976502576
EAN 4062856545391
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
Suitable for universal applications
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

12 V

Szerelési mód

Ragasztással szerelt

Anyag

Műanyag

Névleges teljesítmény

7.2 W

Névleges teljesítmény feltétel

Méterenként

LED-ek száma

1200 darab

Fény színe

Állítható fehér

Min. színhőmérséklet

2700 K

Max. színhőmérséklet

6500 K

Min színvisszaadási mutató (CRI)

90

Hosszúság

5000 mm

Szélesség

8 mm

Magasság

1.2 mm

Metszet hossz

25 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz

1800 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

30000 ó

Fényáram

720 lm

Fényáram feltételei

méterenként

Megvilágítás erőssége

1076 lx

Max. hosszúság

5000 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 db
LED distribution module EASYLUX 12 V

DISTRMOD-EASYLUX-12V

For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-2

For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
x 1 db
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-12

EXTLD-EASYLUX-WPS-12-2000MM-BLACK

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system