LED light strip FLB-12-7-EW
LED light strip FLB-12-7-EW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampetype | LED |
Nominell spenning | 12 V |
Type montering | Festes med lim |
Materiale | Plast |
Nominell effekt | 15.5 W |
Betingelser for nominell effekt | Per meter |
Antall LED-er | 1200 STK |
Lysfarge | Justerbar hvit |
Min. fargetemperatur | 2700 K |
Maks. fargetemperatur | 6500 K |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 90 |
Lengde | 5000 mm |
Bredde | 8 mm |
Høyde | 2,5 mm |
Seksjonslengde | 50 mm |
Koblingstype | Plug-in system LED A |
Kabellengde | 1800 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Levetid for lyskilde | 30000 h |
Lysstrøm | 1272 |
Betingelser for lysstrøm | per meter |
Maks. lengde | 2300 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.