LED light strip FLB-12-18
LED light strip FLB-12-18
Cikksz. 0976521185
EAN 4099618751158
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Névleges teljesítmény | 7,2 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
Fény színe | Állítható fehér |
Min./max. színhőmérséklet | 2700-6500 K |
Világítótest típusa | COB LED |
LED-ek száma | 3200 darab |
Alkalmazási terület | Universal lighting |
Fényáram | 806 lm |
Fényáram feltételei | méterenként |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 8 mm |
Magasság | 1,5 mm |
Metszet hossz | 25 mm |
Max. hosszúság | 5000 mm |
Anyag | Műanyag |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer, WPS-12 |
Kábelhossz | 2000 mm |
Kivitel | With connection line (on both sides) |
Energiahatékonysági osztály | F |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!