Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-12-16

LED light strip FLB-12-16

Cod. art. 0976521145

EAN 4099618744327

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED light strip FLB-12-16

Cod. art. 0976521145
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
For placement in notch, with homogeneous surface light
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Potenza nominale

7,2 W

Condizioni per potenza nominale

Per metro

Colore luce

Bianco caldo extra

Temperatura colore

2700 K

Tipo lampada

LED COB

Numero LED

1600 PZ

Area di applicazione

Universal lighting

Flusso luminoso

648 lm

Condizioni per flusso luminoso

per metro

Indice di resa cromatica min (CRI)

90

Lunghezza

5000 mm

Larghezza

8 mm

Altezza

1,5 mm

Lunghezza sezione

25 mm

Lunghezza max

5000 mm

Materiale

Materiale plastico

Tipo di montaggio

Montaggio con adesivo

Tipo di attacco

Sistema a innesto WPS-12

Lunghezza cavo

2000 mm

Esecuzione

With connection line (on both sides)

Classe di efficienza energetica

F

Durata utile illuminante

30000 h

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore LED EASYLUX

TRASFORMATORE-EASYLUX-36W

Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
x 1 pz.
Trasformatore LED EASYLUX

TRASFORMATORE-EASYLUX-48W

Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
x 1 pz.
Trasformatore LED EASYLUX

TRASFORMATORE-EASYLUX-60-72W

Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
x 1 pz.
Linea di collegamento per trasformatore LED EASYLUX

CAVO-ALIMENT-EURO-TRASFOR-EASYLUX-2M

Per collegare il trasformatore LED EASYLUX alla rete elettrica
x 1 pz.
Modulo distributore LED EASYLUX 12 V

MODULO-DISTRIBUTORE-EASYLUX-12V

Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, per luci LED da 12 V
x 1 pz.
Trasformatore LED EASYLUX

TRASFORMATORE-EASYLUX-18W

Adatto per apparecchi da 12 V (18 W-60 W) e 24 V (18 W-120 W)
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavi di collegamento EASYLUX

CAVO-COLLEG-TRASF-MODULO-EASYLUX-100MM

Per il collegamento dei moduli di controllo LED EASYLUX al trasformatore LED EASYLUX
x 1 pz.
Cavi di collegamento EASYLUX

CAVO-COLLEG-TRASF-MODULO-EASYLUX-500MM

Per il collegamento dei moduli di controllo LED EASYLUX al trasformatore LED EASYLUX
x 1 pz.
Cavi di collegamento EASYLUX

CAVO-COLLEG-TRASF-MODULO-EASYLUX-1000MM

Per il collegamento dei moduli di controllo LED EASYLUX al trasformatore LED EASYLUX
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-1

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-1

Per il controllo di luci a LED da 12 V con interruttori cablati e wireless
x 1 pz.
Modulo di controllo EASYLUX 12 V-2

MODULO-CONTROLLO-EASYLUX-12V-2

Per controllare le luci a LED da 12 V su un canale con telecomando
x 1 pz.
Control module EASYLUX 12 V-4

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-4

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 pz.
Prolunga LED WPS-12 EASYLUX

CAVO-EASYLUX-WPS-12-2000MM-NERO

Adatto per luci a LED da 12 V con sistema di montaggio a pressione WPS-12
x 1 pz.
Rigid connector plug NG for FLB-12/24

CONPLG-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-RIGD

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 10 pz.
Corner connector 90° for FLB-12/24

CRNCON-F.LGHTSTR-(FLB-12/24)-90DGR

x 10 pz.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-50MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 pz.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-400MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 pz.
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-700MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
x 1 pz.
Connection line to FLB-12

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-12)-1800MM

For connecting LED light strips
x 1 pz.
Touch sensor for LED light strips

SENSO-TOUCH-F-LED-LGHTSTR-8MM

for FLB-12 and FLB-24 LED light strips