Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-12-15

LED light strip FLB-12-15

Art. 0976502594
EAN 4062856569069
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
Creates a continuous light strip with no visible light points
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lâmpada

LED

Tensão nominal

12 V

Tipo de conjunto

Montagem com cola

Material

Plástico

Potência nominal

11 W

Condições para potência nominal

Por metro

Número de LEDs

2520 UNID

Cor da luz

Branco quente (WW)

Temperatura da cor

3000 K

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

90

Comprimento

5000 mm

Largura

8 mm

Altura

1,5 mm

Comprimento da seção

35,7 mm

Tipo de ligação

Sistema de encaixe LED A

Comprimento do cabo

3000 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Vida útil da iluminação

30000 h

Fluxo luminoso

990 lm

Condições para fluxo luminoso

por metro

Iluminância

928 lx

Comprimento máx.

5000 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRANSFORMADOR LED 12V 30W

Para luzes LED de 12 V
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
Controlo de regulação de rádio 12V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 Un.
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch