Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-12-15

LED light strip FLB-12-15

Nº de art. 0976502594
EAN 4062856569069
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
Creates a continuous light strip with no visible light points
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

12 V

Tipo de montaje

Ajuste con adhesivo

Material

Plástico

Nivel de potencia

11 W

Condiciones de nivel de potencia

Por metro

Número de LED

2520 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3000 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90

Longitud

5000 mm

Anchura

8 mm

Altura

1,5 mm

Longitud de la sección

35,7 mm

Tipo de conexión

Sistema de conexión LED A

Longitud del cable

3000 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

30000 h

Flujo luminoso

990 lm

Condiciones de flujo luminoso

por metro

Iluminancia

928 lx

Longitud máxima

5000 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-30W-L161XW51XH18

Para luces LED 12V
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
Controlador de atenuación remoto, 12 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 Cant.
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch