LED light strip FLB-12-14
LED light strip FLB-12-14
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 12 V |
Tipo de montaje | Ajuste con adhesivo |
Material | Plástico |
Nivel de potencia | 6 W |
Condiciones de nivel de potencia | Por metro |
Número de LED | 1440 Uds |
Color de la luz | Blanco cálido (WW) |
Temperatura de color | 3000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 90 |
Longitud | 5000 mm |
Anchura | 5,5 mm |
Altura | 5 mm |
Longitud de la sección | 10,42 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LED A |
Longitud del cable | 150 mm |
Clase de protección IP | IP 66 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 450 lm |
Condiciones de flujo luminoso | por metro |
Iluminancia | 404 lx |
Longitud máxima | 5000 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!