Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

LED light strip FLB-12-14

LED light strip FLB-12-14

Obj. č. 0976502592
EAN 4062856571086
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
Flexibly moulded LED silicone light strip
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ světelného zdroje

LED

Jmenovité napětí

12 V

Typ sestavení

Montáž lepidlem

Materiál

Plast

Výkon

6 W

Podmínky pro výkon

Na metr

Počet diod LED

1440 ks

Barva světla

Teplá bílá (WW)

Teplota barev

3000 K

Min. index reprodukce barev (CRI)

90

Délka

5000 mm

Šířka

5,5 mm

Výška

5 mm

Délka řezu

10,42 mm

Typ připojení

Plug-in systém LED A

Délka kabelu

150 mm

Stupeň krytí

IP 66

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Životnost světelného zdroje

30000 h

Světelný tok

450 lm

Podmínky pro světelný proud

na metr

Intenzita osvětlení

404 lx

Max. délka

5000 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-30W-L161XW51XH18

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dálkový ovladač stmívání, 12 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 ks
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch