LED light strip FLB-12-13
LED light strip FLB-12-13
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Szerelési mód | Ragasztással szerelt |
Anyag | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 4 W |
Névleges teljesítmény feltétel | Méterenként |
LED-ek száma | 1800 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 90 |
Hosszúság | 5000 mm |
Szélesség | 8 mm |
Magasság | 1.5 mm |
Metszet hossz | 35.7 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 320 lm |
Fényáram feltételei | méterenként |
Megvilágítás erőssége | 348 lx |
Max. hosszúság | 5000 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!