LED light connection line EASYLUX WPS-24
LED light connection line EASYLUX WPS-24
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 24 V/DC |
Maks. strømstyrke | 5 A |
Koblingstype (primær) | Plug-in system WPS-24 |
Koblingstype (sekundær) | With free strand / conductor ends |
Materiale | Plast |
Farge | Svart |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |