LED light connection line EASYLUX WPS-12
LED light connection line EASYLUX WPS-12
Ürün no. 0976520090
EAN 4099618249594
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Maks. akım | 5 A |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem WPS-12 |
Bağlantı tipi (ikincil) | Serbest tel / iletken uçlar ile |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah, Gri |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |