Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED light connection line EASYLUX WPS-12

LED light connection line EASYLUX WPS-12

Cikksz. 0976520090
EAN 4099618249594
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
For mounting on 12 V LED lights
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Max. áramerősség

5 A

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer, WPS-12

Csatlakozótípus (szekunder)

Szabad érrel/vezetékvégekkel

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Szürke

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk