Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED'li alüminyum havayolu bağlama rayı

LED'li alüminyum havayolu bağlama rayı

Ürün no. 096380 380

EAN 4056807794068

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED'li alüminyum havayolu bağlama rayı

Ürün no. 096380 380
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
Optimum illumination by 2 integrated LED strips
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

50 mm

Yükseklik

10 mm

Uzunluk

1000 mm

Özgül güç

22,6 W

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,575 kg

Renk

Alüminyum gümüş

Malzeme

Alüminyum

IP koruma sınıfı

IP 67

Işık akısı

1740 lm

Renk sıcaklığı

6500 K

Nominal voltaj

12 V

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-F.GH10/11

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHBL-RTCH-VEH-F.ZS1000

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Plastik bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-4M

With lashing eye for airline profile
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Uçak profili için sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS25-W.FOAM

Can be shortened individually
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFL-M8

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFM-M10X1

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Cıvatalı bağlantı parçası

SCRFITT-VEH-SFS-STARHANDLE

For attaching components to airline lashing rails
x 1 ad.
Alüminyum sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS250

Can be shortened individually
x 1 ad.
Tokalı bağlama kayışı

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG54-F.AIRLINEPRFL

Suitable for a load capacity up to 300 daN
x 1 ad.
Uçak profili için sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS20-W.FOAM

Can be shortened individually
x 1 ad.
Alüminyum sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS200

Can be shortened individually
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA1000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA2000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı

LASHSTRP-RTCH-VEH-RZA4000-ALURETAINER

Lashing with alu retainer for airline profile
x 1 ad.
Bağlama halkası

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Ideal for attaching lashing straps or equipment such as brooms, buckets, tools or clothes hangers.
x 1 ad.
Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı

TIROD-VEH-SHORINGPOLE-ALU-SS15

For securely transporting large goods
x 1 ad.
Alüm. sabitleme aparatı, ayarlanabilir, kırmızı

TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10

For securely transporting large goods
x 1 ad.
Electrical assembly set for LED lashing rail

ELASMBYSET-VEH-ES7-52PCS

Suitable, for example, for aluminium airline lashing rail with LED