Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED lámpa kapcsoló elemmel

LED lámpa kapcsoló elemmel

Cikksz. 0824311000
EAN 4099618101465
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
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozótípus (primer)

0 - nem alkalmazható

Csatlakozótípus (szekunder)

0 - nem alkalmazható

Kábelhossz

0 mm

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

86 mm

Szélesség

86 mm

Magasság

19 mm

Szerelési átmérő

0 mm

Beépítési mélység

0 mm

IP érintésvédelemi osztály

0 - nem alkalmazható

Érintésvédelmi osztály

0 - nem alkalmazható

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk