LED lamba Xtreme Power XP5
LED lamba Xtreme Power XP5
Ürün no. 0827806005
EAN 4056807793863
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 100 / 1000 lm |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 150 / 450 m |
Min./maks. aydınlatma süresi | 8-60 h |
Şarj süresi | 2,5 h |
IP koruma tipi, lamba | IP 54 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-FePO4 |
Nominal voltaj | 6,4 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5000 mAh |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Min./maks. uzunluk | 290-300 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Fiş tipi | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!