LED-konturlys med fleksibelt hus 12V / 24 V
LED-konturlys med fleksibel monteringssokkel
MARKERINGSLYS LED KORT GUMMIARM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Toppdesign med klart glass.
Med 3 LED-funksjoner:
- Posisjonslys
- Baklys
- Sidemarkeringslys
PUR-belagt LED-enhet
Beskytter kontaktområdet mot inntrengning av fuktighet i tilfelle skade i glasset
Fleksibel lampearm laget av varmebestandig gummimateriale
![]() | |
Design | Hus for fleksibel montering |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Rød/hvit/gul |
Kabelkontakt | Med kabel |
Kabellengde | 1,75 m |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 4 W |
Lengde | 100 mm |
Høyde | 67 mm |
Farge på hus | Svart |
Godkjenningsmerke | ADR |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.