Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED kontúrfény/szélességjelző, vékony

LED kontúrfény/szélességjelző, vékony

Cikksz. 081242 468
EAN 4053479482576
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
Kivitel

Közvetlen felszerelés

Világítótest típusa

LED

Fény színe

Fehér

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Kábelhossz

0.5 m

Névleges feszültség

24 V/DC

Névleges teljesítmény

0.9 W

Hosszúság

65 mm

Szélesség

18 mm

Magasság

12 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk