Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED kontúrfény ingás szerelőtalppal

LED kontúrfény ingás szerelőtalppal

Cikksz. 081242 341

EAN 4050642969445

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED kontúrfény ingás szerelőtalppal

Cikksz. 081242 341

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With flexible pendulum holder
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Kivitel

Rugalmas lengőtartóval

Fény színe

Piros/fehér

Kábelhossz

1,75 m

Névleges teljesítmény

1,5 W

Hosszúság

110 mm

Szélesség

41 mm

Magasság

45 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Furattávolság

15 mm

Világítótest típusa

LED

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk