Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED kontúrfény flexibilis szerelőtalppal

LED kontúrfény flexibilis szerelőtalppal

Cikksz. 081242 322

EAN 4047376200890

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED kontúrfény flexibilis szerelőtalppal

Cikksz. 081242 322

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Universal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Ellenőrző jel

ADR, ECE

Kivitel

Rugalmas ráépített ház

Fény színe

Piros/fehér/sárga

Kábelhossz

1,75 m

Névleges teljesítmény

4 W

Hosszúság

100 mm

Magasság

67 mm

Világítótest típusa

LED

Ház színe

Fekete

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Lámpabura LED kontúrfényhez III

LENS-F.CNTRLGHT-LED

x 2 db
LED egység LED kontúrfényhez III

UNT-LED-F.CNTRLGHT-LED

With bayonet mount
x 2 db