LED kontúrfény
LED kontúrfény
Cikksz. 081242 340
EAN 4050642967830
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
Kivitel | Tartó nélkül |
Fény színe | Piros/fehér |
Kábelhossz | 1,75 m |
Névleges teljesítmény | 1,5 W |
Hosszúság | 82,5 mm |
Szélesség | 41 mm |
Magasság | 45 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 68 |
Világítótest típusa | LED |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |