Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED kafa lambası, Z0

LED kafa lambası, Z0

Ürün no. 0827809510

EAN 4056807893754

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED kafa lambası, Z0

Ürün no. 0827809510
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
Meets all ATEX requirements (2014/34/EU)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

58 / 115 lm

Ayarlanabilir odak

Hayır

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

43 / 61 m

Min./maks. aydınlatma süresi

8-16 h

IP koruma sınıfı

IP 54

Akü tasarımı

Micro AAA; LR03; AM4

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

3 ADET

Malzeme

Plastik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alkalin pil, Micro

BTRY-ALKALI-MICRO-1,5V

x 10 ad.