LED jelzőfény mágneses rögzítéssel
LED jelzőfény mágneses rögzítéssel
Cikksz. 081242 062
EAN 4053479482972
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
LED-ek száma | 10 darab |
Szín | Sárga |
Kábelcsatlakozás | Mágneses rögzítés és csatlakozódugó szivargyújtóhoz |
Max. sebesség | 80 km/ó |
Min. névleges feszültség | 10 V/DC |
Max. névleges feszültség | 30 V/DC |
Max. kábelhossz | 4 m |
Átmérő | 147,2 mm |
Magasság | 76,9 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |