LED jelzőfény, csőre szerelhető kivitel
LED jelzőfény, csőre szerelhető kivitel
Cikksz. 081242 061
EAN 4053479482873
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
LED-ek száma | 10 darab |
Szín | Sárga |
Kábelcsatlakozás | Hajlékony csőcsatlakozás rögzítés |
Min. névleges feszültség | 10 V/DC |
Max. névleges feszültség | 30 V/DC |
Átmérő | 147,2 mm |
Magasság | 170,9 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!