Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED jelzőfény

LED jelzőfény

Cikksz. 081242 060
EAN 4053479482866
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
Világítótest típusa

LED

LED-ek száma

10 darab

Szín

Sárga

Kábelcsatlakozás

3 csavaros rögzítés

Min. névleges feszültség

10 V/DC

Max. névleges feszültség

30 V/DC

Átmérő

147.2 mm

Magasság

75.7 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk