LED innbygd spot Eye
LED innbygd spot Eye
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lampetype | 1 x 1,25 W Power LED |
Nominell strømstyrke | 350 mA |
Materiale til hus | Aluminium/plast |
Overflate | Anodisert |
Farge på hus | Svart |
Nominell effekt | 1.25 W |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 81 |
Utvendig diameter | 40 mm |
Installasjonsdiameter | 32 mm |
Installasjonsdybde | 17,5 mm |
Koblingstype | Plug-in system LD1 |
Kabellengde | 2000 mm |
Levetid for lyskilde | 25000 h |
Lysstrøm | 50 lm |
Energieffektivitetsklasse | G |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.