LED için konnektör kablosu double-Stick 2
LED için konnektör kablosu double-Stick 2
Ürün no. 0976500756
EAN 4050382473622
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Maks. giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD2 |
Kablo uzunluğu | 2500 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |