Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED head lamp WH5H

LED head lamp WH5H

Ürün no. 0827809805

EAN 4068362162831

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED head lamp WH5H

Ürün no. 0827809805
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
With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

40 / 300 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

20 / 90 m

IP koruma sınıfı

IP 66

Darbe direnci

IK07

Akü tasarımı

Micro AAA; LR03; AM4

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

4 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Malzeme

PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü