Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED head lamp WH5H

LED head lamp WH5H

Cod. art. 0827809805

EAN 4068362162831

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED head lamp WH5H

Cod. art. 0827809805
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
With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso min/max

40 / 300 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

20 / 90 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale

PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni