Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

LED head lamp WH5H

LED head lamp WH5H

Cikksz. 0827809805

EAN 4068362162831

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
LED head lamp WH5H

Cikksz. 0827809805
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
With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

40 / 300 lm

Fókuszálható

Igen

Világítási tartomány min./max.

20 / 90 m

IP érintésvédelemi osztály

IP 66

Ütésállóság

IK07

Akkumulátor megnevezése

Micro AAA; LR03; AM4

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4 darab

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 40 °C

Anyag

PA 6 GF30 – Poliamid

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz