LED head lamp WH5F
LED head lamp WH5F
Ürün no. 0827809905
EAN 4068362162824
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 20 / 220 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 15 / 75 m |
IP koruma sınıfı | IP 66 |
Darbe direnci | IK07 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Malzeme | PA 6 GF30 - Poliamit cam elyaf takviyeli |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!