Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED head lamp WH5F

LED head lamp WH5F

Cod. art. 0827809905

EAN 4068362162824

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED head lamp WH5F

Cod. art. 0827809905
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
Compact with 220 lumens, digital focus and front cartridge - lightweight and robust for precise lighting during use
  • Corpo ultra robusto, alloggiamento in poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA6GF30)

  • Messa a fuoco digitale (2 lenti separate), controllo preciso e regolazione rapida del fascio luminoso senza parti mobili; riflettore per fascio focalizzato a lungo raggio, fascio anabbagliante per un'ampia distribuzione della luce o entrambi contemporaneamente

  • Tre modalità di illuminazione: Power (220 lumen), Mid Power (100 lumen) e Low Power (20 lumen)

  • Unico interruttore frontale

  • Funzione di disattivazione per impedire l'accensione accidentale della lampada

  • Vano batteria sulla parte anteriore: nessun cavo sul lato dell'archetto

  • Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione

  • Fascio uniforme a corto raggio (non focalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)

  • Alto grado di protezione

  • Testa della lampada orientabile

  • Il rivestimento interno in gomma sull'archetto garantisce una salda presa sugli elmetti di protezione
Indicazione
  • Batterie non incluse nel contenuto

  • Per batterie NiMH
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in ambienti interni ed esterni, adatta per l'uso con elmetti di sicurezza.

Istruzioni

2 lampeggi della lampada per indicare che la batteria della lampada deve essere sostituita.

Flusso luminoso min/max

20 / 220 lm

Focalizzabile

Gamma di illuminazione min/max

15 / 75 m

Classe di protezione IP

IP 66

Resistenza all’impatto

IK07

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di esercizio min/max

-20 a 40 °C

Materiale

PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni