LED head lamp WH5F
LED head lamp WH5F
Cikksz. 0827809905
EAN 4068362162824
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 20 / 220 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 15 / 75 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 66 |
Ütésállóság | IK07 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Anyag | PA 6 GF30 – Poliamid |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!