LED head lamp WH2H
LED head lamp WH2H
Ürün no. 0827809802
EAN 4065233065345
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 80 / 300 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 75 / 150 m |
IP koruma sınıfı | IP 56 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Malzeme | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!