Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED head lamp WH2F

LED head lamp WH2F

Ürün no. 0827809902

EAN 4065233065352

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED head lamp WH2F

Ürün no. 0827809902
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
3 light functions — Boost (300 lumens for 10 seconds), Power (200 lumens) and Low Power (80 lumens)
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. ışık akısı

80 / 300 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

75 / 150 m

IP koruma sınıfı

IP 54

Akü tasarımı

Mignon AA; LR6; AM3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 40 °C

Malzeme

Plastik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

KALEM PİL 1,5V-AA-MIGNON-LR6-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü