LED head lamp WH2F
LED head lamp WH2F
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. lysstrøm | 80 / 300 lm |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde min./ maks. | 75 / 150 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Mignon AA; LR6; AM3 |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til 40 °C |
Materiale | Plast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.