LED head lamp WH2F
LED head lamp WH2F
Cikksz. 0827809902
EAN 4065233065352
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 80 / 300 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 75 / 150 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!