LED hand-held lamp WLH 8
LED hand-held lamp WLH 8
Ürün no. 0981738
EAN 4056807893761
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 900 lm |
IP koruma sınıfı | IP 64 |
Darbe direnci | IK07 |
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 240 V/AC |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Özgül güç | 9 W |
Kablo tipi | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
LED sayısı | 28 ADET |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A |
Enerji verimliliği sınıfı | E |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!