Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

LED hand-held lamp WLH 8

LED hand-held lamp WLH 8

Art.-nr. 0981738

EAN 4056807893761

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
LED hand-held lamp WLH 8

Art.-nr. 0981738
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
Soft, pleasant and low-shadow light for effortless work
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

900 lm

Beschermklasse IP

IP 64

Slagvastheid

IK07

Minimale/maximale nominale spanning

220 / 240 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Vermogen

9 W

Kabeltype

H05BQ-F2x1,0 mm²

Draadlengte

5 m

Aantal LED's

28 st

Steekconnector

1 veiligheidsplug, 16 A

Energie-efficiëntieklasse

E

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houdmagneet voor looplampen

MAGNHOLD-F.HNDLAMP

Met klemveer