Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

LED hand-held lamp WLH 8

LED hand-held lamp WLH 8

Cod. art. 0981738

EAN 4056807893761

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
LED hand-held lamp WLH 8

Cod. art. 0981738
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
Soft, pleasant and low-shadow light for effortless work
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Flusso luminoso

900 lm

Classe di protezione IP

IP 64

Resistenza all’impatto

IK07

Tensione nominale min/max

220 / 240 V/CA

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza nominale

9 W

Tipo cavo

H05BQ-F2x1,0 mm²

Lunghezza cavetto di alimentazione

5 m

Numero LED

28 PZ

Connettore a innesto

1 spina di sicurezza, 16 A

Classe di efficienza energetica

E

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Magnete di tenuta per lampade portatili

PORTALAMPADE MAGNETICO A031

Con clip a molla