LED hand-held lamp WLH 8
LED hand-held lamp WLH 8
Cikksz. 0981738
EAN 4056807893761
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fényáram | 900 lm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 64 |
Ütésállóság | IK07 |
Min./max. névleges feszültség | 220 / 240 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 9 W |
Kábeltípus | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
LED-ek száma | 28 darab |
Dugós csatlakozó | 1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A |
Energiahatékonysági osztály | E |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!