LED hand-held lamp WLH 8
LED hand-held lamp WLH 8
Art. N° 0981738
EAN 4056807893761
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux | 900 lm |
Indice de protection IP | IP 64 |
Résistance aux impacts | IK07 |
Tension nominale min./max. | 220 / 240 V/CA |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 9 W |
Type de câble | H05BQ-F2x1,0mm² |
Longueur de câble | 5 m |
Nombre de LED | 28 PCS |
Connecteur de prise | 1fiche à contact de protection, 16A |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!