LED gömme ve taban profili EUBP-1
LED gömme ve taban profili EUBP-1
Ürün no. 0976502550
EAN 4056807793115
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Gümüşi |
Uzunluk | 3000 mm |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 11 mm |
Frezelenmiş delik genişliği | 17 mm |
Frezelenmiş delik derinliği | 12 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!