LED gömme spot, Eye
LED gömme spot, Eye
Ürün no. 0976500091
EAN 4049557976853
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal akım | 350 mA |
Malzeme | Alüminyum |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum/plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Siyah |
Özgül güç | 1,25 W |
Lamba tipi | 1 x 1,25 W Power LED |
Işık rengi | Sıcak beyaz (ScB) |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 81 |
Işık akısı | 50 lm |
Dış çap | 40 mm |
Montaj çapı | 32 mm |
Montaj derinliği | 17,5 mm |
Enerji verimliliği sınıfı | G |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem LD1 |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
Aydınlatıcı dayanım ömrü | 25000 h |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!